Ploščati PrecisionBit, 1/4 cole C 6,3 8 mm

Št. art.: 675300 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,48 € / kos
  • od 10 kos
    3,73 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Širina rezila 8 mm
Debelina rezila 1,2 mm
celotna dolžina 25 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675300 8
EAN/GTIN 7610733211609
Številka proizvajalca C6.135/5

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Izrazita elastičnost in žilavost pri visoki trdoti za dolgo življenjsko dobo. Zelo precizno izdelane konice za natančno prileganje v glavo vijaka in proti izrivanju nastavka iz glave vijaka. Nano naplastitev je sočasno barvna koda in estetska zaščita proti rjavenju.

Uporaba:

Za vijake z zarezano glavo po DIN 3127 oz. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico