Opis:
Zasnova po DIN ISO 9242, oblika A
Ključi za ostrenje ali pletenje za najzahtevnejše aplikacije
Induktivno kaljeni precizni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61 - 63 HRC
Za srednje trdo žico 1,6 mm
Glavica, jekleno siva, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji (TL)
Lahko dostopanje zaradi geometrijsko optimiziranega območja glave in nog
Narejena iz kakovostnega orodnega jekla
Lastnosti:
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 16 mm
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna širina [mm]: 48 mm
- Skupna višina [mm]: 25 mm
- Skupna dolžina [mm]: 282 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 25,0 mm
- Material: Kakovostno orodno jeklo
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
- Dolžina rezila: 25
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez