Klešče za obročne sponke 250 mm, s potopno izolacijo

Št. art.: 6752100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6752100
EAN/GTIN 4010886675212
Številka proizvajalca 6752100

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 9242, oblika A
Ključi za ostrenje ali pletenje za najzahtevnejše aplikacije
Induktivno kaljeni precizni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61 - 63 HRC
Za srednje trdo žico 1,6 mm
Glavica, jekleno siva, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji (TL)
Lahko dostopanje zaradi geometrijsko optimiziranega območja glave in nog
Narejena iz kakovostnega orodnega jekla

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 16 mm
  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 48 mm
  • Skupna višina [mm]: 25 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 255 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 35,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 25,0 mm
  • Material: Kakovostno orodno jeklo
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
  • Dolžina rezila: 25
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico