{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 897/4 R | |
6-kotno držalo | 6,3 mm | |
celotna dolžina | 75 mm | |
Zunanji 6-kotnik | D 6,3 (1/4 cole) | |
Pogon na strani stroja | E 6,3 (1/4 cole) | |
primerno za stroje | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za vijačne nastavke |
Številka izdelka | 675030 6,3 | |
EAN/GTIN | 4013288095633 | |
Številka proizvajalca | 05053923001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo z magnetom / hitro spojko BiTorsion 6,3
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
16,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon na strani stroja | E 6,3 (1/4 cole) | E 6,3 (1/4 cole) |
celotna dolžina | 75 | 50 |
Oznaka proizvajalca | 897/4 R | |
primerno za stroje | Da | Da |
6-kotno držalo | 6,3 | 6,3 |
Zunanji 6-kotnik | D 6,3 (1/4 cole) | D 6,3 (1/4 cole) |
Vrsta izdelka | Držalo za vijačne nastavke | Držalo za vijačne nastavke |