Držalo z magnetom / razcepnim obročem 7-RUND

Št. art.: 675010 7-RUND
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 899/8/1
6-kotno držalo 7 mm
celotna dolžina 74 mm
Zunanji 6-kotnik D 6,3 (1/4 cole)
Pogon na strani stroja ⌀ 7 mm (s ploščatim spojnikom)
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675010 7-RUND
EAN/GTIN 4013288017697
Številka proizvajalca 05053475001

Opis

Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.
Spojno držalo z magnetom in razcepnim obročem, za vijačne nastavke C 6,3 (magnet drži vijak).

Opomba:

Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico