{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 899/3/1 | |
6-kotno držalo | 5,5 mm | |
celotna dolžina | 72 mm | |
Zunanji 6-kotnik | D 6,3 (1/4 cole) | |
Pogon na strani stroja | A 5,5 (5,5 mm) | |
primerno za stroje | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za vijačne nastavke |
Številka izdelka | 675010 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288017659 | |
Številka proizvajalca | 05053425001 | |
Proizvajalec | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |