Opis:
V skladu s standardom DIN ISO 5748
Velik vzvod za lažje delo
Induktivno kaljeni precizni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63-65 HRC
Za trdo žico/žico piano 1,6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Verzija JC = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji
Verzija TL = jekleno siva, z modro pomakanimi ročaji proti drsenju
Lastnosti:
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 6,9 mm
- Faza [palec]: s spletno stranjo
- Skupna dolžina [mm]: 160 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 27,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 23,5 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Širina rezila [mm]: 23,5 mm
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez