Opis:
Brez poševnega roba za gladko rezanje plastičnih delov ali podobnih mehkih materialov
Črna, rezalne površine površinsko ravno brušene, samozategovanje s pritisno vzmetjo
Črna, brušena glava z modro potopljenimi ročaji proti zdrsu
Tudi za plastiko
Lastnosti:
- Faza [palec]: brez
- Skupna širina [mm]: 51 mm
- Skupna višina [mm]: 13 mm
- Skupna dolžina [mm]: 141 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Trdota rezalnega roba: samo za plastiko
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 18,5 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez