Diagonalni rezalniki 125 mm, s potopno izolacijo

Št. art.: 6745910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6745910
EAN/GTIN 4010886674598
Številka proizvajalca 6745910
L-število L60160 5882

Opis

Opis:

Brez poševnega roba za gladko rezanje plastičnih delov ali podobnih mehkih materialov
Črna, rezalne površine površinsko ravno brušene, samozategovanje s pritisno vzmetjo
Črna, brušena glava z modro potopljenimi ročaji proti zdrsu
Tudi za plastiko

Lastnosti:

  • Faza [palec]: brez
  • Skupna širina [mm]: 52 mm
  • Skupna višina [mm]: 13 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 125 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Širina glave 1 [mm]: 17,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Trdota rezalnega roba: samo za plastiko
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 16 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico