Vijačni nastavek za nasadni ključ, 1/4 cole E 6,3 z magnetom, Zev ključa: 5,5mm

Št. art.: 674273 5,5
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 5,5 mm
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Kromvanadijevo jeklo
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
z magnetom Da
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674273 5,5
EAN/GTIN 4062406235918
Številka proizvajalca 674273 5,5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s 6-kotno glavo in 6-kotne matice po DIN 3126.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Krom-vanadijevo jeklo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico