Vijačni nastavek za nasadni ključ IMPACT, 1/4 cole E 6,3 z magnetom 8 mm

Št. art.: 674267 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
393 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 8 mm
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Krom-molibdenovo jeklo
Površina fosfatirani
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
z magnetom Da
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674267 8
EAN/GTIN 4991644502745
Številka proizvajalca 115-50 8MM

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, površina mangan-fosfatirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico