Vijačni nastavek za nasadni ključ IMPACT, 1/4 cole E 6,3 z magnetom 5,5 mm

Št. art.: 674267 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zev ključa 5,5 mm
    celotna dolžina 50 mm
    Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
    Material Krom-molibdenovo jeklo
    Površina fosfatirani
    6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
    z magnetom Da
    primerno za stroje Da
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 674267 5,5
    EAN/GTIN 4991644502714
    Številka proizvajalca 115-50 5.5mm

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Krom-molibdenovo jeklo, površina mangan-fosfatirana.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico