Diagonalni rezalniki VDE Power 200 mm, z izolacijskim vložkom VDE

Št. art.: 6742570
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6742570
    EAN/GTIN 4010886674253
    Številka proizvajalca 6742570
    L-število L60160 5319

    Opis

    Opis:

    Velik vzvod za lažje rezanje
    Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63-65 HRC
    Za trdo žico/žico piano
    Max. Rezalna zmogljivost Ø 1,8-2,0 mm
    GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kromirano
    Ključ VDE izoliran do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, potopna izolacija: 2-kratna izolacija Check-Tool

    Lastnosti:

    • Faza [palec]: s spletno stranjo
    • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
    • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
    • Širina glave 1 [mm]: 28,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 22 mm
    • Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: kromiran
    • Oblika rezalnega roba: s faseto
    • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
    • Dolžina rezalnega roba [mm]: 22 mm
    • Zmogljivost rezanja (max.): 2,0
    • 1000 V izoliran: da
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • ESD Da/Ne: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: da

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico