PrecisionBit za ploščati profil, 1/4 cole E 6,3 3,5 mm

Št. art.: 674257 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
625 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Širina rezila 3,5 mm
Debelina rezila 0,5 mm
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674257 3,5
EAN/GTIN 7610733221462
Številka proizvajalca E6.100/1

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake z zarezano glavo DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico