Vijačni nastavek za Torx Plus® IPR, 1/4 cole E 6,3 z izvrtino 10IPR

Št. art.: 674256 10IPR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,42 € / kos
  • od 10 kos
    5,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/4 IPR
Profil Torx Plus® IPR 10IPR
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS® IPR, z izvrtino
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Material Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674256 10IPR
EAN/GTIN 4013288160867
Številka proizvajalca 05160821001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vse vijake sistema vijačenja za visoke obremenitve Torx-Plus®. Vijaki Torx-Plus® se med drugim pogosto uporabljajo za vijačno pritrditev obračalnih ploščic ali za pogonske vijačne zveze.
Za vijake s profilom Torx Plus® IPR in varnostnim zatičem.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Profil Torx Plus® IPR Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico