Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3 profil Hex-Plus 6/152 mm

Št. art.: 674247 6/152
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,60 € / kos
  • od 10 kos
    8,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 840/4 Z Hex-Plus
6-kotnik 6 mm
celotna dolžina 152 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674247 6/152
EAN/GTIN 4013288122988
Številka proizvajalca 05059636001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.
Od vel. 6/89 s skoznjim 6-kotnim držalom.

Uporaba:

Zavijake za notranji 6-kotnikDIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    6-kotnik/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico