4-kotni vijačni nastavek »Robertson«, 1/4 cole, E 6,3 2

Št. art.: 674246 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,16 € / kos
  • od 10 kos
    6,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost 4-kotnika Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 868/4 Square-Plus
    Velikost 4-kotnika 2
    celotna dolžina 50 mm
    Pogonski profil 4-kotni izvijač
    6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 674246 2
    EAN/GTIN 4013288030290
    Številka proizvajalca 05060165001

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

    Uporaba:

    Za vijake z notranjim 4-kotnikom.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico