Vijačni nastavek za 6-kotnik, dolgi, 1/4 cole E 6,3 profil Hex-Plus z izvrtino 2 mm

Št. art.: 674244 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,42 € / kos
  • od 5 kos
    12,85 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 840/4 Z Hex-Plus BO
6-kotnik 2 mm
celotna dolžina 89 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik z izvrtino
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674244 2
EAN/GTIN 4013288094292
Številka proizvajalca 05059640001

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.
Šestkotni profil z izvrtino za vijake za notranji 6-kotnikz varnostnim zatičem.

Uporaba:

Za vijake za notranji 6-kotnikDIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico