Vijačni nastavek za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 z okroglo glavo/MagicRing® 4 mm

Št. art.: 674243 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,48 € / kos
  • od 5 kos
    7,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
celotna dolžina 50 mm
Pogonski profil izvijač za notranji 6-kotnik
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674243 4
EAN/GTIN 4010995257408
Številka proizvajalca 25740

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.
Z okroglo glavo in zadrževalno vzmetjo MagicRing® za zanesljivo držanje vijaka za notranji 6-kotnik.

Uporaba:

Za vijake za notranji 6-kotnikDIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico