Vijačni nastavek za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 profil Hex-Plus 6 mm

Št. art.: 674240 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,27 € / kos
  • od 10 kos
    3,56 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 840/4 Z Hex-Plus
    6-kotnik 6 mm
    celotna dolžina 50 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 674240 6
    EAN/GTIN 4013288191809
    Številka proizvajalca 05059620001

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

    Uporaba:

    Za vijake za notranji 6-kotnikDIN 7426.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico