PrecisionBit za profil Pozidriv, 1/4 cole E 6,3 2/95 mm

Št. art.: 674225 2/95
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
558 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Velikost križne zareze 2
celotna dolžina 95 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674225 2/95
EAN/GTIN 7610733221172
Številka proizvajalca E6L.192/2

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s križno zarezo Pozidriv po DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico