PrecisionBit za profil Phillips, 1/4 cole E 6,3 1/95 mm

Št. art.: 674205 1/95
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,66 € / kos
  • od 10 kos
    3,88 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
988 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze/celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
    Velikost križne zareze 1
    celotna dolžina 95 mm
    Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
    6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 674205 1/95
    EAN/GTIN 7610733221097
    Številka proizvajalca E6L.190/1

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

    Uporaba:

    Za vijake s križno zarezo Phillips po DIN 3128.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico