Vijačni nastavek Impaktor, za 6-kotnik, 1/4 cole, E 6,3 Garnitura s 5 vijačnimi nastavki 6 mm

Št. art.: 674126 6
Nastavi ceno 5 kos (7,14 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Število delov 5
Dolžina vijačnega nastavka 50 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Barvna koda Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674126 6
EAN/GTIN 4013288224040
Številka proizvajalca 05057646001

Opis

Izvedba:

Izbrana kakovost jekla, postopek kaljenja, postopek izdelave in specialne geometrije omogočajo izjemne rezultate pri uporabi na vijačnikih IMPACT. V povezavi z diamantno prevleko (bistveno zmanjšuje sile za izrivanje nastavka iz glave vijaka) in torzijsko cono je možna tudi do petkrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki.

Uporaba:

Vijačniki IMPACT s svojo funkcijo vrtenja in udarjanja ustvarjajo zaporedje impulzov, ki jih „običajni vijačni nastavki“ ne zdržijo dolgo. Vijačni nastavki IMPAKTOR so zasnovani specialno za uporabo na udarnih vijačnikih in odvisno od intenzivnosti vijačenja dosegajo večkratno življenjsko dobo običajnih vijačnih nastavkov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico