• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Vijačni nastavek Impaktor, za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Garnitura s 10 vijačnimi nastavki, Velikost križne zareze: 2

Št. art.: 674113 2
Nastavi ceno 10 kos (3,35 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Število delov 10
Dolžina vijačnega nastavka 25 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Barvna koda Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674113 2
EAN/GTIN 4013288223807
Številka proizvajalca 05057621001
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Izbrana kakovost jekla, postopek kaljenja, postopek izdelave in specialne geometrije omogočajo izjemne rezultate pri uporabi na vijačnikih IMPACT. V povezavi z diamantno prevleko (bistveno zmanjšuje sile za izrivanje nastavka iz glave vijaka) in torzijsko cono je možna tudi do petkrat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki.

Uporaba:

Vijačniki IMPACT s svojo funkcijo vrtenja in udarjanja ustvarjajo zaporedje impulzov, ki jih „običajni vijačni nastavki“ ne zdržijo dolgo. Vijačni nastavki IMPAKTOR so zasnovani specialno za uporabo na udarnih vijačnikih in odvisno od intenzivnosti vijačenja dosegajo večkratno življenjsko dobo običajnih vijačnih nastavkov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico