Diagonalni rezalniki 160 mm, s potopno izolacijo

Št. art.: 6741090
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6741090
EAN/GTIN 4010886674109
Številka proizvajalca 6741090
L-število L60160 3050

Opis

Opis:

Izvedba po DIN ISO 5749
S tanko glavo, idealna za omejene prostore
Induktivno kaljeni precizni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63 - 65 HRC
Za srednje trdo žico 1,6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Verzija JC = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
Verzija TL = jekleno sivo, z modro potopljenimi nedrsnimi ročaji

Lastnosti:

  • Faza [palec]: s spletno stranjo
  • Skupna širina [mm]: 53 mm
  • Skupna višina [mm]: 14 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 160 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 22,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 19 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 19 mm
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico