Klešče za stiskanje kabelskih priključkov SERKAN

Št. art.: 673838
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
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 673838
    EAN/GTIN 3148516738387
    Številka proizvajalca 673838
    L-število L60130 1554

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: samodejno drži kabelski priključek in kabel pred in po stiskanju spodnja čeljust nepremična: olajša vstavljanje kabelskega priključkadvojno stiskanje z označevanjem izolacije s pritisnim delom pritisni del iz nerjavečega jekla s 3 profilirdeči profil: 0,5 - 1,5 mm2 modri profil: 1,5 - 2,5 mm2 rumeni profil: 4 - 6 mm2 klešče za desničarje in levičarje

    Lastnosti:

    • Teža v gramih: 490

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico