MACSOLE ADVENTURE 3,0 nizki čevlji S3 67373 črna, modra širina 11 velikost 40

Št. art.: 6737340
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6737340
EAN/GTIN 3523990007349
Številka proizvajalca 6737340

Opis

Opis:

HECKEL MACCROSSROAD BLUE 3,0 S3 LOW BOA 67373 S3, CI HI HRO SRC, Energetski sektor, okolje, storitve, Gradbena industrija, industrija, težka industrija, kmetijstvo, Zelena območja in, vlažna okolja, -edini: Gumijasti podplat MACSOLE® z vložki EVAMACABSORB, peto in sprednji del, olje in ogljikovodikova odpornost, odpornost proti zdrsu SRC, toplotna odpornost na stik do, 300 °C (HRO), gumirana konica, jezik: Sintetični in vodoodbojni tekstil, odporen na vdor tekočin, zgornji material: Olje odporno polno zrnato usnje, odporno na vdor tekočine, oblazinjena gred, -Fit System Boa® za hitro in enostavno zapiranje, zapiranje, omogoča natančno in individualno prilagoditev, izjemno robustne in lahke vezalke, -Obloge: 3-D mrežica za odlično prezračevanje, čipka: Nekovinski podplat, odporen proti vbodom: Nekovinski vložek: Tekstilni vrh in penasto dno z odprtimi porami, teža: 700 g za velikost 42, standardno: En ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO src, velikosti: 36 do 48

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico