MACSOLE PUSTOLOVŠČINA 3,0 škornji S3 črna/rumena širina 11 velikost 45

Št. art.: 6736345
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 45
Barva schwarz / gelb
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6736345
EAN/GTIN 3523990001002
Številka proizvajalca 6736345
L-število L01670 1196

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostni čevlji
  • Ime izdelka: MACSOLE ADVENTURE 3.0
  • Vrsta izdelka: Škornji
  • Barva (filter): črna/rumena
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: ženske/moški
  • Velikost: 45
  • Zapenjanje: Vezalke za čevlje
  • Blagovna znamka: Heckel
  • Krovček: iz sintetike
  • Podplat: climate comfort footbed
  • Zgornji material: Usnje
  • Odpornost proti zdrsu: SRC
  • Podplat: Gumijast podplat
  • Širina: 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico