MACSOLE ADVENTURE 3,0 Škornji S3 67362 črna, modra širina 10 velikost 46

Št. art.: 6736246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 46
Velikost 10
Barva črna/modra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6736246
EAN/GTIN 3523990005895
Številka proizvajalca 6736246

Opis

Opis:

  • Primerno za: Energetika, okolje, storitve, gradbeništvo, industrija, Težka industrija, kmetijstvo, zelena območja in vlažna okolja
  • Podplat:
    • MACSOLE® guma z EVA MACABSORB vložki v peti in spredaj
    • Odporen na olja in ogljikovodike
    • Odpornost proti zdrsu v skladu z ZRC
  • Kontaktna toplotna odpornost do 300 °C glede na HRO, gumijasti pokrov
  • Zavihek:
    • Vodoodbojni sintetični material z gubami, ki preprečujejo vdor tekočin
  • Zgornji del: Naoljeno
    • polnozrnato usnje, ki ščiti pred vdorom tekočin
    • Zadaj in na strani Agile Ankle Guard ojačitve, oblazinjeni rob gredi
  • Fit System Boa®:
    • Omogoča hitro in enostavno zapiranje
    • Zapiranje omogoča natančno in individualno prilagoditev
    • Izjemno robustne in lahke vezalke
  • Podloga:
    • 3 Dmesh za odlično prezračevanje
    • hitro sušenje
  • Toecap: Brez kovine
  • Podplat brez vboda: Brez kovine
  • vložek:
  • Zgornja spodnja stran tkanine iz
    • pene z odprtimi porami
  • Teža: 700 g za velikost 42
  • Standard: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Velikosti: 36–48

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico