MACSOLE ADVENTURE 3,0 Škornji S3 67352 črna, rumena širina 10 velikost 36

Št. art.: 6735236
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 36
Velikost 10
Barva črna/rumena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6735236
EAN/GTIN 3523990005925
Številka proizvajalca 6735236

Opis

Opis:

  • Primerno za gradnjo, delo s tveganjem padajočih predmetov, ki jih je treba zadeti, energetski sektor, okolje, storitve, industrijo,
  • Podplat:
    • MACSOLE® guma z EVA MACABSORB vložki v peti in spredaj
    • Odporen na olja in ogljikovodike
    • Odpornost proti zdrsu v skladu z ZRC
  • Kontaktna toplotna odpornost do 300 °C glede na HRO, gumijasti pokrov
  • Zavihek:
    • Vodoodbojna sintetična tkanina
    • Z integrirano metatarzalno zaščito
    • Glede na D3O
    • Zagotavlja zaščito v primeru udarca, vendar ponuja odlično prožnost in nizko težo
  • Zgornji del: Naoljeno
    • polnozrnato usnje, ki ščiti pred vdorom tekočin
    • Agile Ankle Guard zadaj in stranske ojačitve
    • Podloženi rob gredi
  • Podloga:
    • 3 Dmesh za odlično prezračevanje
    • hitro sušenje
  • Toecap: Brez kovine
  • Podplat brez vboda: Brez kovine
  • vložek: Zgornji del tkanine in pena z odprtimi porami spodaj
  • Teža: 745 g za velikost 42
  • Standard: EN ISO 20345:2011 S3 M CI HI HRO SRC
  • Velikosti: 36–48

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico