Kombinirane klešče Euro model 180 mm 2K ročaj

Št. art.: 6733150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6733150
    EAN/GTIN 4010886673317
    Številka proizvajalca 6733150
    L-število L60160 4545

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN ISO 5746
    Univerzalni model s tanko glavo, idealen za tesne prostore
    Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 62 - 64 HRC
    Za okrogle in ravne materiale
    Za srednje trdo žico 1, 6 mm
    GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
    JC različica = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
    TL različica = jekleno sivo, z modro potopljenimi nedrsečimi ročaji

    Lastnosti:

    • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
    • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 38 mm
    • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
    • Skupna širina [mm]: 53 mm
    • Skupna višina [mm]: 22 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 185 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 2K
    • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
    • Širina glave 1 [mm]: 27,0 mm
    • Debelina glave T1 [mm]: 9,8 mm
    • Material: kaljeno jeklo
    • Oblika rezalnega roba: s faseto
    • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
    • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
    • Širina konice W4 [mm]: 6,4 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico