Kombinirane klešče Nemški model 200 mm 2C-ročaj

Št. art.: 6732180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6732180
EAN/GTIN 4010886673218
Številka proizvajalca 6732180

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN ISO 5746
Ojačana zasnova za zahtevno neprekinjeno uporabo
Nastavljiv zaboj za rezalne robove
Za okrogle in ravne materiale
Za srednje trdo žico 1,6 mm
Visoko nameščeni, indukcijsko kaljeni natančni rezalni robovi, Trdota rezalnega roba 62 - 64 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Verzija JC = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
Verzija TL = jekleno-sivo, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 42 mm
  • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 55 mm
  • Skupna višina [mm]: 23 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 202 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 29,5 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 12,5 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
  • Širina konice W4 [mm]: 7,4 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico