MACSOLE ADVENTURE 3,0 Škornji S3 67314 črna, rumena širina 12 velikost 46

Št. art.: 6731446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
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
Razred zaščite S3
Evropska velikost čevlja 46
Velikost 12
Barva črna/rumena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6731446
EAN/GTIN 3523990005604
Številka proizvajalca 6731446

Opis

Opis:

HECKEL MACCROSSROAD 3,0 S3 HIGH 67314 S3 CI HI, HRO SRC, Energija, okolje, storitve, gradbeništvo, industrija, težka industrija, kmetijstvo, travniki in mokrišča. Gumijasti podplat MACSOLE® z vložki EVAMACABSORB v peti in sprednji strani, olje in ogljikovodikova odpornost, odpornost proti zdrsu SRC, toplotna odpornost na stik do 300 °C (HRO), gumirana konica, jezik: Sintetični in vodoodbojni tekstil, odporen na vdor tekočin, zgornji material: Olje odporno polno zrnasto usnje, odporno na vdor, tekočine, nazaj in stran ojačane ojačitve, Agile gleženj, Guard, oblazinjeni, podloga: 3-D mrežica za odlično prezračevanje, hitro sušenje, čipka: Nekovinski podplat, odporen proti vbodom: Nekovinski vložek: Zgornji del iz tekstila in spodnji del iz pene z odprtimi porami, teža: 700 g za velikost 42, standardno: En ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO src, velikosti: 36 do 48

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico