Kombinirane klešče Nemški model 160 mm 2K ročaj

Št. art.: 6731100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6731100
    EAN/GTIN 4010886673119
    Številka proizvajalca 6731100
    L-število L60160 2755

    Opis

    Opis:

    Zasnova v skladu z DIN ISO 5746
    Ojačana zasnova za zahtevno neprekinjeno uporabo
    Nastavljiv zaboj za rezalne robove
    Za okrogle in ravne materiale
    Za srednje trdo žico 1,6 mm
    Visoko nameščeni, indukcijsko kaljeni natančni rezalni robovi, Trdota rezalnega roba 62 - 64 HRC
    GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
    Verzija JC = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
    Verzija TL = jekleno-sivo, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju

    Lastnosti:

    • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
    • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 34 mm
    • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
    • Skupna širina [mm]: 54 mm
    • Skupna višina [mm]: 20 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 168 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 2K
    • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
    • Širina glave 1 [mm]: 23,0 mm
    • Debelina glave T1 [mm]: 10,8 mm
    • Material: kaljeno jeklo
    • Oblika rezalnega roba: s faseto
    • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
    • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
    • Širina konice W4 [mm]: 5,8 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico