Elektronski stranski rezalniki iz karbida

Št. art.: 6727770
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6727770
EAN/GTIN 4010886672778
Številka proizvajalca 6727770
L-število L60160 5372

Opis

Opis:

Ovalna glava, s poševnim robom
Za najvišjo zmogljivost rezanja zaradi karbidnih rezalnih robov
Trdota rezalnih robov 84 - 86 HRA
ESD = elektrostatična razelektritev

Lastnosti:

  • Faza [palec]: s spletno stranjo
  • Skupna dolžina [mm]: 125 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Oblika glave: ovalni
  • Površina: Polirano jeklo
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 84 - 86 HRA
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 11 mm
  • Zmogljivost rezanja (max.): 2,0
  • Vrednosti rezanja: Klavirska žica: 0,6 mm / 22 AWG
  • Trdna žica: 1,0 mm / 18 AWG
  • Mehka žica: 2,0 mm / 12 AWG
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: da
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico