Mini diagonalni rezalniki za elektroniko

Št. art.: 6727500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6727500
EAN/GTIN 4010886672754
Številka proizvajalca 6727500
L-število L60160 2536

Opis

Opis:

Kratka, koničasta glava, sploščena (nazaj rezkana), s fino fazo
Induktivno kaljeni precizni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61-63 HRC
ESD = elektrostatična razelektritev

Lastnosti:

  • Faza [palec]: fino
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Oblika glave: kratka
  • točkasta
  • Površina: Polirano jeklo
  • Oblika rezalnega roba: majhna stranica
  • Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 10 mm
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,5
  • Vrednosti rezanja: Srednje trda žica: 0,8 mm / 20 AWG
  • Mehka žica: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: da
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico