Opis:
Ovalna glava, s poševnim robom
Indukcijsko kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61 - 63 HRC
ESD = elektrostatična razelektritev)
Trdna žica: 0,4 mm / 26 AWG
Srednje trda žica: 1,0 mm / 18 AWG
Mehka žica: 1,5 mm / 15 AWG
Lastnosti:
- Faza [palec]: s spletno stranjo
- Skupna dolžina [mm]: 125 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Oblika glave: ovalni
- Površina: Polirano jeklo
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 12 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,5
- Vrednosti rezanja: Trda žica: 0,4 mm / 26 AWG
- Srednja trda žica: 1,0 mm / 18 AWG
- Mehka žica: 1,5 mm / 15 AWG
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: da
- Na voljo je vzmet za odpiranje: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez