Elektronske ploske klešče

Št. art.: 6726370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Ploščate klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6726370
    EAN/GTIN 4010886672631
    Številka proizvajalca 6726370
    L-število L60160 4687

    Opis

    Opis:

    Ravna oblika
    Brez reza
    ESD = elektrostatična razelektritev

    Lastnosti:

    • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
    • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 23 mm
    • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
    • Skupna dolžina [mm]: 130 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
    • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
    • Material: Visoko zmogljivo kaljeno in kaljeno jeklo
    • Površina: Polirano jeklo
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • ESD Da/Ne: da
    • z rezalnim robom: brez
    • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico