Opis:
Za bakrene in aluminijaste kable
Pravilno upravljanje z eno roko. Optimalen prenos moči. Ergonomsko oblikovani ročaji za neprekinjeno uporabo brez utrujenosti. Majhna ročna sila tudi pri največji obremenitvi. Postopno rezanje z rezanjem brez odrezkov, ki ga lahko odklenete v katerem koli položaju rezanja. Trdno
Telo orodja iz visoko trdnega posebnega jekla
Rezni robovi in pomembni funkcionalni deli so kaljeni in kaljeni
Rdeči plastični ročaji so izolirani
Testirano po kosih, izolirano do 1000 V
Nr. V 8091-320: polni kabli max. Ø 25 mm (1″), pleteni kabli max. Ø 32 mm (1,1/4″)
Nr. V 8091-500: pleteni kabli max. Ø 52 mm (2,1/32″).
Lastnosti:
- Skupna dolžina [mm]: 280 mm
- Material ročaja: Izolirana plastika
- Premer kabla: Polni kabli največ Ø 25 mm (1″), pleteni kabli največ Ø 52 mm (2,1/32″)
- Material: visoko trdno posebno jeklo
- 1000 V izoliran: da
- naknadno nastavljiv: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez