Vis zimska kombinacija High Vis rumena/navi modra XXLS

Št. art.: 672519773389XXLS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb / marineblau
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Kombinezon

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 672519773389XXLS
EAN/GTIN 7330509870792
Številka proizvajalca 672519773389XXLS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Žepi
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z zavihkom in žepom za telefon
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji mrežast žep, Napoleonov žep znotraj sprednje vetrne zavihke
Žep za pero na rokavu
Zadnji žep z zadrgo
Bočni žepi z zadrgo
Nahrbtni žep z zadrgo in D-obročem
Žepi za žeblje iz CORDURA®, ki se prodajajo posebej (art. 2170)

Podrobnosti
Snemljiv žep za identifikacijo, D-obroček
Z volanom podložen ovratnik, visok ovratnik z zadrgo
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo, Kapuca prilagojena za čelado in zaščito sluha
Snežna manšeta z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
Zavesa na hrbtu
Elastika na pasu
Dva- smerna zadrga vzdolž celotnega stranskega šiva
Metalna kaveljčka
Opice, nameščene na obeh straneh prsnega koša za namestitev mikrofona in drugih pripomočkov
Reflektivni tisk na hrbtni strani kapuce

Podloga
Podloga iz prešite odeje

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi, mrežasta plošča na pazduhi, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo grimasam, mrežasta plošča na lopatici

Odlika
Nastavljiv spodnji del nog z samopritrdilni
Vnotranja zapestnica na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Odpiranje z zadrgo na vrhu kolka

Reflex
Reflektivni trakovi okoli nog, 50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih

Prednje zapiranje
Vnotranja vetrna zavesa s flisom, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga, dvojna vetrna zavesa z samopritrdilni, hipalonski ročaj z odsevnim prenosom

Pojasnilo velikosti
Za doseganje različnih dolžin mednožja ponujamo model 6725 v dveh dolžinah. Velika velikost: LS = kratek 78 cm, L = 82 cm. Za pojasnilo si oglejte seznam telesnih mer.

Opis:

  • Vetrovno in vodoodporen zimski kombinezon razreda 3 hi-vis, z lepljenimi šivi in oblazinjeno podlogo za prepotrebno toploto pri nizkih temperaturah
  • Kombinezon ima raztegljiv hrbtni del za boljšo prilagodljivost in mehek hrbet za večjo svobodo gibanja
  • Kapuca je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
  • Vhodni žepi na kolenih, dvosmerna stranska zadrga do pasu in držalo za kladivo pri pasu na obeh straneh
  • Na pas lahko pritrdite snemljive žepe za žeblje 2170, ki se prodajajo posebej
  • Za doseganje različnih dolžin nog ponujamo ta kombinezon v dveh dolžinah
  • Velikost
  • Velika: LS=krajši -4, L=XX cm

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico