Opis:
Za rezanje večžilnih bakrenih in aluminijastih kablov do Ø 20 mm
Pri uporabi predreza in končnega reza se premer poveča na Ø 25 mm
Širina ročaja ostaja v območju ergonomskega enoročnega upravljanja
Predrez: s sprednjim rezalnim robom odrežite plašč kabla
Končni rez: Kabel položite v zadnji rezalni rob in odrežite vodnik(e)
Dodatni indukcijsko kaljeni rezalni robovi
Precizno brušenje za optimalen prenos in nova geometrija rezalnih robov
Nastavljiv vijačni spoj z zaščito pred vpenjanjem
Neprimerno za jekleno žico in težko vlečene bakrene vodnike
Specialno toplotno obdelano jeklo, kovano, brušeno
Nogavica VDE izolirana do 1000 V, skladno z EN 60900/IEC 60900, potopna izolacija: 2-fold Check-Tool insulation
Lastnosti:
- Skupna dolžina [palec]: 8.1/2
- Skupna dolžina [mm]: 200 mm
- Material ročaja: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
- Premer kabla: 20
- Prečni prerez žice [mm²]: 70
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: brušeno
- 1000 V izoliran: da
- naknadno nastavljiv: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da