Klešče za stiskanje koncev žice s posebno prizmo 155 mm, potopno izolirane

Št. art.: 6723510
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4-6 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6723510
Kopiraj
EAN/GTIN 4010886672358
Kopiraj
Številka proizvajalca 6723510
Kopiraj
L-število L60160 5209
Kopiraj
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za enostavno stiskanje žičnih ovojev v skladu z DIN 46228
S posebno prizmo za odstranjevanje in rezanje žice za mehko žico
Kaljeno jeklo v skladu z DIN
Verzija TC = kromirana, z modro potopljenimi pokrovi ročajev

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [palec]: 6
  • Skupna dolžina [mm]: 155 mm
  • Prečni prerez žice [mm²]: 0,25-2,5
  • Material: kaljeno jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Certifikat VDE: brez

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico