Opis:
Zasnova po DIN ISO 5745
Ploščate okrogle čeljusti, prijemalne površine prečno nazobčane
Za držanje, prijemanje in upogibanje dela
S tanko konico, za varno delo tudi v zaprtih prostorih
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in žarjeno
Zasnova TL = jekleno siva, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ravne okrogle čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 75,7 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna dolžina [mm]: 200 mm
- Širina glave 1 [mm]: 18,5 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Širina konice W4 [mm]: 3,7 mm
- Debelina konice: 2,8 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- z rezalnim robom: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez