Montažne klešče L.170 mm 0,191 kg

Št. art.: 6722030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6722030
EAN/GTIN 4010886672204
Številka proizvajalca 6722030
L-število L60160 4816

Opis

Opis:

Za razširitev podkovičastih obročev na blokadah gredi, na motorju, menjalniku, sklopki itd.
Za vozila VW, Audi in ameriška vozila
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
  • Skupna dolžina [mm]: 170 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Premer gredi [palec]: 6.3/4
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico