Opis:
Ploščato okrogle, dolge čeljusti, kotne oprijemne površine, nazobčane
Na koncih pod kotom 45°, za oprijem na težko dostopnih mestih
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61 - 63 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Toggle VDE izolacija do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, izolacija: 2-kratno preverjanje izolacije orodja
Lastnosti:
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 46 mm
- Skupna dolžina [mm]: 160 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
- Širina glave 1 [mm]: 16,5 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 9,0 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
- Širina konice W4 [mm]: 3,2 mm
- Debelina konice: 2,5 mm
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- z rezalnim robom: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da