Opis:
Preizkušeno na enoti
Za najtežjo neprekinjeno uporabo
Velik vzvod za enostavno rezanje
Za okrogle in ravne materiale
Izredno dolgi rezalni robovi
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 62-64 HRC
Za vse žice, tudi klavirska žica, 1,6 mm
Površine oprijema nazobčane
Vložen spoj
Visoka zmogljivost rezanja z zagotovljenim 35 % manjšim naporom
Ključ VDE izoliran do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, potopna izolacija: 2-kratno orodje za preverjanje izolacije
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in kaljeno, kromirano
Lastnosti:
- Dizajn brez isker: Ne
- Oblika čeljusti: ravne čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 42 mm
- Kartice sklepov: vstavljen sklep
- Skupna dolžina [mm]: 225 mm
- Oblika ročaja: izolacija potopitve: 2-kratno preverjanje izolacije orodja
- Proces kaljenja: Indukcijsko kaljeno
- Vsebina (količina kosov): 1 kos
.