Opis:
Preizkušeno na enoti
Za najtežjo neprekinjeno uporabo
Velik vzvod za enostavno rezanje
Za okrogle in ravne materiale
Izredno dolgi rezalni robovi
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 62-64 HRC
Za vse žice, tudi klavirska žica, 1,6 mm
Površine oprijema nazobčane
Vložen spoj
Visoka zmogljivost rezanja z zagotovljenim 35 % manjšim naporom
Ključ VDE izoliran do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, potopna izolacija: 2-kratno orodje za preverjanje izolacije
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in kaljeno, kromirano
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 40 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna dolžina [mm]: 200 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Izolacija Dive: 2-kratna izolacija za preverjanje orodja
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 27,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 12,0 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Širina konice W4 [mm]: 6,0 mm
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da