Zimski kombinezon z visokim vidom, črn/rumen XXSS

Št. art.: 672019779933XXSS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz / gelb
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 672019779933XXSS
    EAN/GTIN 7330509876862
    Številka proizvajalca 672019779933XXSS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Žepi
    Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
    Nogavični žep s poklopcem in žepom za telefon
    Vnotranji žepi za zaščito kolen
    Na prsih žep z D obročem, prsni žep z vodoodporno zadrgo
    Vnotranji žep z zadrgo, Notranji mrežast žep
    Žep za pisalo na rokavu
    Zadnji žep z zadrgo
    Bočni žepi z zadrgo
    Žepi za nohte iz CORDURA®, ki se prodajajo posebej (art. 2170)

    Podrobnosti
    Snemljiv žep za osebne dokumente, D-obroč
    Za ovratnikom podložen ovratnik, Visok ovratnik z zadrgo
    Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo, Kapuca prilagojena za čelado in zaščito sluha
    Snežna manšeta z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
    Zavesa na hrbtu
    Elastika na pasu
    Dva- smerna zadrga vzdolž celotnega stranskega šiva
    Metalna kaveljčka
    Opice, nameščene na obeh straneh prsnega koša za namestitev mikrofona in drugih pripomočkov
    Reflektivni tisk na hrbtni strani kapuce

    Podloga
    Podloga iz prešite odeje

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi, mrežasta plošča na pazduhi, mrežasta plošča na lopatici

    Odlika
    Nastavljiv spodnji del nogavic z samopritrdilnim
    Vnotranja zapestnica na koncu rokava z luknjo za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
    Odpiranje z zadrgo na vrhu kolka

    Reflex
    Reflektivni trakovi okoli nog, 50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih

    Prednje zapiranje
    Vnotranja vetrna zavesa s flisom, Robustna skrita dvosmerna plastična zadrga, Dvojna vetrna zavesa z samopritrdilni, hipalonski ročaj z odsevnim prenosom

    Pojasnilo o velikosti
    Za doseganje različnih dolžin mednožja ponujamo model 6720 v dveh dolžinah. Velika velikost: LS = kratek 78 cm, L = 82 cm. Za pojasnilo si oglejte seznam telesnih mer

    Opis:

    • Vetrovno in vodoodporen zimski kombinezon, razreda 1 hi-vis, z lepljenimi šivi in oblazinjeno podlogo za prepotrebno toploto pri nizkih temperaturah
    • Kombinezon ima raztegljiv hrbtni del za boljšo prilagodljivost in mehek hrbet za večjo svobodo gibanja
    • Kapuca je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
    • Vhodni žepi na kolenih, dvosmerna stranska zadrga do pasu in držalo za kladivo pri pasu na obeh straneh
    • Mogoče je dodati snemljive žepe za žeblje 2170, ki se prodajajo posebej
    • Za doseganje različnih dolžin nog ta kombinezon ponujamo v dveh dolžinah
    • Velikost
    • : LS=krajši -4, L=XX cm

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 342

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico