Klešče za obročne sponke za notranje varovalne obroče, kotne, 252-400 mm

Št. art.: 6718510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6718510
    EAN/GTIN 4010886671856
    Številka proizvajalca 6718510

    Opis

    Opis:

    90° kotne konice
    Črne barve, konice in zaklepna ročica pocinkane
    Konec zaklepne ročice je potopno izoliran
    Z zaščito pred vpenjanjem
    Zaščitene varnostne roke
    Precizno obdelane, kaljene v olju in kaljene
    Na voljo je par nadomestnih konic.

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna širina [mm]: 205 mm
    • Skupna višina [mm]: 45 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 575 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Površina: črno lakirano
    • Ø konice: 4,5 mm
    • Premer gredi [palec]: 9.15/16-15.13/16
    • Premer gredi [mm]: 252-400
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico