Električni diagonalni rezalniki 140 mm, s potopno izolacijo

Št. art.: 6711930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6711930
EAN/GTIN 4010886671191
Številka proizvajalca 6711930
L-število L60160 6330

Opis

Opis:

Zasnova v skladu s standardom DIN ISO 5749
Velik vzvod za enostavno rezanje
Za trdo žico/žico piano
Max. Rezalna zmogljivost 1,4 - 2,0 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
JC različica = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
Tel različica = jekleno-sivo, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji
Induktivno kaljeni rezalni robovi (63 - 65 HRC) zagotavljajo dolgotrajno stalno rezalno zmogljivost.
Najvišja zmogljivost rezanja z manj napora zaradi optimalne interakcije geometrije rezanja, ekscentričnega ležaja zakovice in ergonomske zasnove ročaja.

Lastnosti:

  • Faza [palec]: s spletno stranjo
  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Skupna višina [mm]: 13 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 22,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 17 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 17 mm
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,4
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico